Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Next Level Racing NLR-S014 Flug-/Rennsimulator-Zubehör Rennradständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Next Level Racing NLR-S014 Flug-/Rennsimulator-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S014 Flug-/Rennsimulator-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S014 Flug-/Rennsimulator-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S014 Flug-/Rennsimulator-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S014 Flug-/Rennsimulator-Zubehör Rennradständer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72482634
Hersteller:
     Next Level Racing
Herst.-Nr.:
     NLR-S014
EAN/GTIN:
     0737787153253
Suchbegriffe:
Lenkrad Halterung
Lenkräder
Racing Wheel
lenkrad halterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
9000 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
680 mm
Paketgewicht
11000 g
Merkmale
Produkttyp
Rennradständer
Mindestbenutzerhöhe
120 cm
Maximale Benutzerhöhe
210 cm
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Kompatible Produkte
Next Level Racing Challenger Seat Add-on for Wheel Stand Lite/Racer<br />Next Level Racing Floor Mat<br />Next Level Racing Free Standing Single Monitor Stand<br />Next Level Racing Free Standing Triple Monitor Stand<br />Next Level Racing Free Standing Keyboard and Mouse Stand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.