Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus ME-15 Tie Clip Microphone 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus ME-15 Tie Clip Microphone 3.5mm
Olympus ME-15 Tie Clip Microphone 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-724157
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N1294726
EAN/GTIN:
     0050332147973
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
krawattenmikrofon olympus
Hoch empfindliches Krawatten-Mikrofon mit einem Frequenzgang von 100 – 12.000 Hz. Für eigene oder Sprachaufnahmen von Personen in Ihrer Nähe. 3,5-mm-Stecker (mono).
Weitere Informationen:
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
85181000
Sonstige Funktionen
Gewicht
11 g
Stecker
3.5 mm
Energie
Arbeitsspannung
1.5 V
Leistungen
Kabellänge
1 m
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 12000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.