Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 1815m WLAN Access Point 867 Mbit/s


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-72395734
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP1815M-D-K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS,AES,WPA,WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
400 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Übermittlungsleistung
4 dBmW
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 452,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 511,38*
€ 608,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 508,77*
€ 605,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,39*
€ 595,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,84*
€ 584,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,06*
€ 537,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.