Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird Technologies AtomX SSD mini 2 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angelbird Technologies AtomX SSD mini 2 TB Silber
Angelbird Technologies AtomX SSD mini 2 TB Silber
Angelbird Technologies AtomX SSD mini 2 TB Silber
Angelbird Technologies AtomX SSD mini 2 TB Silber
Angelbird Technologies AtomX SSD mini 2 TB Silber
Angelbird Technologies AtomX SSD mini 2 TB Silber
Angelbird Technologies AtomX SSD mini 2 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71906502
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     ATOMXMINI2000PK
EAN/GTIN:
     9120056584376
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
TRIM-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2400000 h
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Schnittstelle
SATA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
9.3 mm
Höhe
75.5 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,58*
€ 623,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,75*
€ 620,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,62*
€ 606,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,95*
€ 594,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,01*
€ 553,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.