Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser PL6 Batteriebetriebene Campingleuchte USB Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser PL6 Batteriebetriebene Campingleuchte USB Anschluss
Ledlenser PL6 Batteriebetriebene Campingleuchte USB Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71730982
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500943
EAN/GTIN:
     4058205012072
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Produktinformationen "PL6"

Der Klassiker unter den Lampen, die Laterne, neu interpretiert: die Ledlenser PL6. Ihre Lumen starken LEDs sorgen dafür, dass man auch bei Arbeiten im Dunkeln den Durchblick behält. Und das blendfrei und effizient dank der einzigartigen Micro Prism Technology. Die spezielle Oberflächenstruktur verteilt das Licht gleichmäßig, egal ob man die LED-Laterne aufhängt, hinstellt oder mit integriertem Magneten an Metall befestigt. Oder sie dank ihrer geringen Größe einfach einpackt und mitnimmt als Stehlampe to go. Dabei stehen sechs verschiedene Lichtfunktionen zur Verfügung:
- Power – hohe Lichtleistung für jede Situation
- Low Power – sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten
- Blink – automatisches Senden von Lichtimpulsen in regelmäßigen Abständen
- Boost – kurzzeitig maximale Power für mehr Helligkeit
- S.O.S – die Lampe sendet als Hilferuf den SOS-Morsecode (3xkurz, 3xlang, 3xkurz)
- Strobe – Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung u.a. zur Selbstverteidigung
Weitere praktische Features wie stufenloses Dimmen, rotes Leselicht, fluoreszierende Elemente zum besseren Auffinden der Lampe im Dunkeln und die Transportsicherung machen aus der Ledlenser PL6 den perfekten Begleiter, auf den man sich jederzeit verlassen kann.
- Micro Prism Technology: Innovative Linsen-Technologie mit optischer Mikrostruktur für blendfreie und effiziente Lichtverteilung
- Minimalistische Gestaltung im Industrial-Design
- Flexibler Gummi-Haken zur einfachen Aufhängung ohne Rutschgefahr
- Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit mittels integriertem Magnet
- Kompaktes und platzsparendes Design für den einfachen Transport
Weitere Informationen:
Merkmale
Lichtstrom (Laterne)
750 lm
Lampentyp
LED
Dimmer
Ja
Anzahl der Lichtmodi
6
Design
Produkttyp
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Befestigungstyp
Aufhänger
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
55 h
Akku
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.