Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7232P Prozessor 3,1 GHz 32 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7232P Prozessor 3,1 GHz 32 MB L3
AMD EPYC 7232P Prozessor 3,1 GHz 32 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-B961298
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000081
EAN/GTIN:
     8592978175757
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2.8 ghz
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
85.3 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7232P
Grundfrequenz des Prozessors
3.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 283,31*
€ 315,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 291,21*
€ 326,28*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,02*
€ 326,30*
4 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 311,48*
€ 345,98*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 347,41*
€ 385,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,35*
€ 374,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.