Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71713785
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000078
EAN/GTIN:
     8592978175771
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2.8 ghz
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
85.3 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7282
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.