Grafik | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 505 |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 200 MHz |
| On-Board Grafikadapter Burstfrequenz | 750 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5A84 |
| Anzahl der Rechenwerke | 18 |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 760.8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 57.6 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 455.25 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 15000 g |
Speichermedium | Speichermedien | HDD |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
| HDD Schnittstelle | SATA |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel HD-Audio-Technik | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 24 x 31 mm |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| UART | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Secure Boot | Ja |
| Intel® Smart Connect Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Secure Boot Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 0,00 |
| ARK Prozessorerkennung | 95592 |
Energie | Netzteilstärke | 84 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 1867 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
Zertifikate | Zertifizierung | CE, FCC |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Pentium® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | N4200 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.1 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor-Cache | 2 MB |
| Prozessor Cache Typ | L2 |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Prozessorsockel | BGA 1296 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Apollo Lake |
| Prozessor-Serien | Intel Pentium Processor N4000 Serie für Mobile |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 6 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2, 1x2+2x1 |
| Tjunction | 105 °C |
| Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung] | 4 W |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1866,2400 MHz |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 32 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Panel-Typ | TFT |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen | Produkttyp | All-in-One-PC |
Sonstige Funktionen | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Anzeige enthalten | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |