Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 3 3200G Prozessor 3,6 GHz 4 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 3 3200G Prozessor 3,6 GHz 4 MB L3
AMD Ryzen 3 3200G Prozessor 3,6 GHz 4 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71654688
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     YD3200C5M4MFH
EAN/GTIN:
     8592978190507
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Hier starten für 1080p-Gaming
Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ bieten die schnellsten Grafikeinheiten, die es für Desktop-Prozessoren gibt. Die Kombination des leistungsstarken Ryzen™ Prozessors mit potenter Radeon™ Vega Grafikeinheit ermöglicht Hochleistungs-Gaming bei beliebten Titeln, alles ohne separate Grafikkarte.2

Bewährte Technologien mit starker Leistung
Erledige Aufgaben schnell und mühelos mit der 2. Generation Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Grafikeinheit. Office-Apps, Bildbearbeitung, Surfen und Top-Streamer ansehen, ein Kinderspiel, dank sagenhafter Multithreaded-Prozessorleistung. Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikeinheit sind konzipiert für höchste Wiedergabetreue, die man sehen kann.

AMD Ryzen™ 3 Prozessoren für Ihren technologischen Vorsprung
Hochmoderner übertaktbarer2 True-Quad-Core-Prozessor.

AMD Ryzen™ 3 Prozessoren für eSports und Gaming
Flüssig, reaktionsschnell und für alles bereit.

AMD Ryzen™ 3 Prozessoren für mehr Produktivität
Performance, die Sie von einem viel teureren PC erwarten würden.

AMD SenseMI Technologie
Mit der AMD SenseMI Technologie nutzen Ryzen™ Prozessoren echte maschinelle Intelligenz zur Beschleunigung der Leistung.

AMD VR Ready Prozessoren
AMD VR-Ready Prozessoren bieten die Gewissheit, dass man über die notwendige Rechenleistung verfügt, um fortschrittliche VR-Workloads zu bewältigen.

AMD Ryzen™ Master Dienstprogramm
Das unkomplizierte und leistungsstarke Programm zum Übertakten der AMD Ryzen™ Prozessoren.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2933 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 3
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
12 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3200G
Grundfrequenz des Prozessors
3.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Vega 8
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1250 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.