Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology VTrak D5800 NAS Rack (4U) 192 TB HDD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology VTrak D5800 NAS Rack (4U) 192 TB HDD Silber
Promise Technology VTrak D5800 NAS Rack (4U) 192 TB HDD Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71623971
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40VD5800010005
EAN/GTIN:
     704118136964
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB/CIFS v2/v3, NFS v3/v4
Gewicht und Abmessungen
Breite
507 mm
Tiefe
446.7 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
43800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Hot Spare
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
192 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
24
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Software
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20.667,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.667,91*
€ 24.594,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.547,96*
€ 24.452,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.276,08*
€ 24.128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.266,97*
€ 24.117,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.