Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Xeon 4214 Prozessor 2,2 GHz 16,5 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Xeon 4214 Prozessor 2,2 GHz 16,5 MB
DELL Xeon 4214 Prozessor 2,2 GHz 16,5 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71569572
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     338-BSDR
EAN/GTIN:
     5397184377840
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
<ul><li>PowerEdge R940 - PowerEdge M640 VRTX - PowerEdge R740 - PowerEdge T440 - PowerEdge R740XD - PowerEdge T640 - PowerEdge M640 - PowerEdge R740xd2 - PowerEdge C4140 - PowerEdge MX740C - PowerEdge R440 - PowerEdge FC640 - PowerEdge R540 - PowerEdge R640 - PowerEdge C6420 - PowerEdge XR2</li></ul>
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
1
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX-512
Skalierbarkeit
2S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
PCI Express CEM Revision
3.0
Technische Details
Produkttyp
Processor
Startdatum
Q2'19
Status
Launched
Speichergeschwindigkeit (max.)
2400 MHz
Anzahl der UPI-Links
2
Betriebsbedingungen
Tcase
77 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor
4214
Grundfrequenz des Prozessors
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
16.5 MB
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Prozessor Codename
Cascade Lake
ARK Prozessorerkennung
193385
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
76.0 x 56.5 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.057,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,09*
€ 1.257,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,23*
€ 1.235,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,48*
€ 1.203,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,04*
€ 1.149,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.