Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon Gold 6246 Prozessor 3,3 GHz 25 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon Gold 6246 Prozessor 3,3 GHz 25 MB L3
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon Gold 6246 Prozessor 3,3 GHz 25 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71544695
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P16385-B21
EAN/GTIN:
     190017363493
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
HPE SERVEROPTIONEN Optimieren Sie Ihre HPE Server mit HPE Optionen und Upgrades. LÖSUNGEN FÜR EINE ÜBERRAGENDE SERVERLEISTUNG Konfigurieren Sie HPE Server mit leistungsfähigen, zuverlässigen und sicheren HPE Serveroptionen, mit denen Sie die Vielzahl von Anwendungen und Daten in Ihrer hybriden Infrastruktur wirksam beschleunigen können. PORTFOLIO MIT SERVERKOMPONENTEN Ein breites Portfolio mit getesteten und qualifizierten Komponenten, die in einer Vielzahl von IT-Umgebungen in Unternehmen aller Größen verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2933 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
SY 480/660 GEN10
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Intel® Run Sure Technology
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX-512
Skalierbarkeit
4S
Betriebsbedingungen
Tcase
76 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor
6246
Grundfrequenz des Prozessors
3.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon Gold 6000 Series
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
25 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Stepping
B1
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Cascade Lake
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.474,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.750,52*
€ 6.843,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.697,04*
€ 6.779,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.545,31*
€ 6.598,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.474,00*
€ 6.514,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.