Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DriveSmart 65 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin DriveSmart 65 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Garmin DriveSmart 65 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 240 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71536012
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02153-10
EAN/GTIN:
     753759228668
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät
Alexa Sprachassistenz
Verwende alle Funktionen von Alexa wie du es bereits kennst und gewohnt bist1. Erstelle Aufgabenlisten, frage Termine sowie Wetter- und Verkehrsdaten ab, steuere deine Smart-Home-Geräte und starte interaktive Spiele. Du kannst Alexa auch Musik von Amazon Music abspielen lassen1. Dabei wird während der Musikwiedergabe sogar das Albumcover auf dem hochauflösenden 6,95 Zoll Multitouch-Display angezeigt.

Garmin Sprachsteuerung
Nutze die Garmin Sprachsteuerung, um Adressen oder Ziele zu suchen, POIs abzurufen und vieles mehr. Über die Drive-App erhält das Navi Garmin Live Traffic Verkehrsinformationen. So informiert es dich über Verkehrsbehinderungen entlang der Route und schlägt dir automatisch alternative Routen mit Anzeige der möglichen Zeitersparnis vor.

Smarte Funktionen
In Verbindung mit deinem Smartphone kann das Navi via Bluetooth®-Technologie als Freisprecheinrichtung für Anrufe genutzt werden und direkt auf dem Display Smart Notifications3 anzeigen. Streame via Bluetooth® auch die Antworten von Alexa, einschließlich Musik, über die Lautsprecherboxen deines Fahrzeugs. Zusätzlich bietet dir die Garmin Drive-App neben Garmin Live Traffic weitere Echtzeitdienste wie zum Beispiel Live Wetter, Live Radar und Live Parking.

Roadtrip Ready
In neuen, unbekannten Orten und ist es gut, wenn man die richtigen Tipps parat hat. Dafür hat das Garmin DriveSmart vorinstallierte TripAdvisor® Empfehlungen und Bewertungen für Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten. Mit der POI-Suche entlang der Route kannst du jederzeit spontan einen interessanten Zwischenstopp einlegen oder mit der Routenplanung deine perfekte Reise zusammenstellen. Zusätzlich stehen dir auch Foursquare® POIs zur Verfügung.

Updates über WLAN
Mit integriertem WLAN ist es ganz einfach, Karten und Software auf dem aktuellsten Stand zu halten. Wenn das Navi mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist und ein neues Update zur Verfügung steht, wird automatisch eine Benachrichtigung auf dem Display angezeigt. Für größere Updates lässt sich das Navi auch einfach mit einem USB-Ladegerät mit Strom versorgen.
Weitere Informationen:
Navigation
Live-Service
Ja
Spurführung
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC)
Ja
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
Anzahl der Punkte von Interesse
1000000
Reisecomputer
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
16 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.95 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Touch-Technologie
Multitouch
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
GPS-Typ
Geocaching
Ja
Auto
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
173 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
99 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
20 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Weitere Suchbegriffe: pkw-navigationsgerät 7 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.