Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik LtAP LTE kit 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik LtAP LTE kit 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik LtAP LTE kit 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik LtAP LTE kit 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik LtAP LTE kit 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik LtAP LTE kit 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik LtAP LTE kit 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71525937
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBLTAP-2HND&R11E-LTE
EAN/GTIN:
     4752224004192
Suchbegriffe:
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
lte modem mini pcie
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
128 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
40 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 - 30 V
Stromverbrauch (max.)
24 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: lte modem, lte modem mikrotik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.