Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Easy Camp 500165 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Orange Schlauchboote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp 500165 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Orange Schlauchboote
Easy Camp 500165 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Orange Schlauchboote
Easy Camp 500165 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Orange Schlauchboote
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71369237
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     500165
EAN/GTIN:
     5709388020765
Suchbegriffe:
Blasebalg
Luftpumpe
Luftpumpen
easy camp luftpumpe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Schlauchboote
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Luftablass-Modus
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Ventiladapter
3
Schlauch enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: luftpumpe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.