Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 451-BCDV Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 451-BCDV Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
DELL 451-BCDV Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
DELL 451-BCDV Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
DELL 451-BCDV Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71359580
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     451-BCDV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
dell powerbank
usb akku
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
480 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Silber
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Laptop/Netbook, Tablet
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
65 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.