Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Axagon EE25-XA6 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71350331
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     EE25-XA6
EAN/GTIN:
     8595247903730
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Kompakte externe Box aus Aluminium AXAGON EE25-XA6 ALINEbox mit USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Schnittstelle für 2.5" SATA-Festplatte oder SSD. Durch die aktuelle SATA III/6G Schnittstelle mit UASP-Unterstützung kann man die Geschwindigkeit von modernen SSD-Festplatten genießen. Unterstützung der TRIM-Funktion reduziert den allmählichen Leistungsverlust von SSDs im Laufe der Zeit. Lesen von S.M.A.R.T.-Informationen, die die Kondition von der externen Festplatte überwachen. Unterstützt Versetzung von angeschlossenen Festplatten sowie Box in den Schlafmodus. Leichtes und zugleich stabiles Alugehäuse für perfekten mechanischen Schutz der Festplatte und ausgezeichnete Wärmeableitung. Das Gehäuse in einem dezenten Design mit gebürsteter Oberfläche bringt Eleganz und verhindert unerwünschte Fingerabdrücke. Die einfache Montage der Festplatte sowie die automatische Installation sind auch für absolute Laien kinderleicht. Eingang: • USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen.1 / USB 3.0) SuperSpeed USB mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s. • Anschluss über micro USB Typ B Female Stecker. Unterstütze Geräte: • SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s)Schnittstelle, • Unterstützung von 2.5" HDD/SSD Laufwerken. Weitere Eigenschaften: • Kompatibilität mit 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, Rückwärtskompatibilität mit USB 2.0. • Unterstützung von Übertragungsgeschwindigkeiten 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed). • Unterstützung von 2.5" SATA III/II/I Festplatten mit einer Höhe von max. 9.5 mm, ohne obere Kapazitätsgrenze. • Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 3.0 (SATA/600), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gb/s. • Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 2.0 (SATA/300), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 Gb/s (300 MB/s). • Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 1.0 (SATA/150), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.5 Gb/s (150 MB/s). • Gesamtdurchlässigkeit / Übertragungsgeschwindigkeit der Box ist durch die angewandte USB Schnittstelle (theor. 5 Gbit/s) bedingt. • UASP-Unterstützung (USB Attached SCSI Protocol). • Unterstützung von Booten aus SSD/HDD in der externen Box. • Ermöglicht Anschluss eines Gerätes während des Betriebs dank der Unterstützung von Hot Plug. • Volle Plug-and-Play-Unterstützung. • HDD Auto Spindown - die Festplatte wird nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus versetzt. • HDD Turn Off - Ausschalten der Festplatte nach Entfernung eines Gerätes oder Versetzung des Computers in den Schlafmodus. • Anschluss über einen USB 3.0 micro B FemaleUSB 3.2 Gen 1 micro B Female Stecker. • Kabel USB A-Typ Male / USB micro B Malemicro USB-B / USB-A 60 cm lang im Lieferumfang. • Stromversorgung über USB 3.0 Schnittstelle bis zu 900 mA aus einem USB-Port ist in allen Fällen vollkommen ausreichend. • Eine dezente, blendfreie blaue LED zeigt Anschluss an einen USB-Port des Computers durch dauerhaftes Leuchten und eine Datenübertragung durch Blinken an. • Sehr einfache Montage der Festplatte - sie wird direkt in den SATA-Stecker auf der Hauptplatine eingesteckt, ins Boxgehäuse eingeschoben und die Front wird mit zwei Schrauben mit Hilfe des mitgelieferten kleinen Schraubenziehers befestigt. Weitere Daten: • Kompakte Maße 130 x 78 x 12.5 mm. • Gewicht der externen Box nur 75 g (ohne USB-Kabel und Festplatte). Unterstützte OS: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 und neuer, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 und neuer (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Mac OS X 10.x und höher, Linux mit dem Kern 2.6.x und höher. Anm.: Treiber sind ein Teil der unterstützten Betriebssysteme und werden vollautomatisch installiert. Man braucht keine anderen Treiber zu installieren, sie stehen nicht einmal zur Verfügung. Die Verpackung enthält: • USB 3.2 Gen 1 externe Box für 2.5" SATA Laufweren, • micro USB-B - USB-A Kabel 64 cm lang, • Montageschrauben und Schraubenzieher, • mehrsprachige Bedienungsanleitung DE/CZ/ENG/ESP/FR/HU/IT/PL/RO/RU/SK/BG, • in einer Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
75 g
Kabellänge
0.6 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.