Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP069.02 Paket Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP069.02 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP069.02 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71337743
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP069.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
282 x 191 x 90 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 510 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2040 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 3060 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sigel
AS600
ab € 5,53*
Sonstiges
Sealed Air
100720697
ab € 1,52*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.