Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate 2084376 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate 2084376 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium
Papermate 2084376 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium
Papermate 2084376 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium
Papermate 2084376 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium
Papermate 2084376 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71305001
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2084376
EAN/GTIN:
     3026980843762
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber paper mate
kugelschreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Hexagonal
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Spitze Weite
1 mm
Liniengröße
Medium
Clip-Material
Kunststoff
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber 8 stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.