Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG SEKIRA 500G Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71304949
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG SEKIRA 500G
EAN/GTIN:
     4719072646394
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Inspiriert von der Axt Peruns, dem mächtigsten Gott im Pantheon, strotzt unser MPG SEKIRA 500G vor Innovation, Raffinesse und Anpassungsmöglichkeiten. Die robuste Bauweise und die definierten Kanten spiegeln die Macht der Axt von Perun perfekt wieder. Zocke mit unserem MPG SEKIRA Gehäuse und sorge für Gerechtigkeit gegen das Böse.

UNTERSTÜTZUNG VON WASSERKÜHLUNGEN
Der obere Abschnitt bietet Platz für Radiatoren bis 360 Millimeter Länge.
In das Frontpanel passen Radiatoren bis zu 280 Millimeter hinein.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
6
Material
Metall, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
10
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
545.5 mm
Gewicht
19800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140,200 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.