Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansaplast 02607-00000 Wundschnellverband 10 x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansaplast 02607-00000 Wundschnellverband 10 x 6 cm
Hansaplast 02607-00000 Wundschnellverband 10 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71198671
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     02607-00000
EAN/GTIN:
     4005800174612
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster-schnellverband 1m x 8cm
Hansaplast Elastic Pflaster eignen sich für alle Arten von kleineren Wunden bzw. Verletzungen.

Vor allem ist es speziell für viel bewegte Körperstellen anwendbar. Die nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde. Die starke Klebkraft sorgt dafür, dass das Pflaster nicht verrutscht.

Die Pflaster sind als zuschneidbare Meterware erhätlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe Klebebandage
10 x 6 cm
Atmungsaktiv
Ja
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Beige
Elastisches Material
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
45906
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.