Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology VTrak D5800 NAS Rack (4U) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology VTrak D5800 NAS Rack (4U) Silber
Promise Technology VTrak D5800 NAS Rack (4U) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71141429
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F29VD5820000003
EAN/GTIN:
     704118136834
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB/CIFS v2/v3, NFS v3/v4
Gewicht und Abmessungen
Breite
507 mm
Tiefe
446.7 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
26800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Faseranschlüsse
12
Optischer Kabelverbinder
FC, SFP+
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Hot Spare
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Software
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14.934,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.934,89*
€ 17.772,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.827,56*
€ 17.644,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.573,86*
€ 17.342,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.511,23*
€ 17.268,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.