Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
 | iSCSI-Unterstützung | Ja |
 | Unterstützte Netzwerkprotokolle | SMB/CIFS v2/v3, NFS v3/v4 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 507 mm |
 | Tiefe | 446.7 mm |
 | Höhe | 131 mm |
 | Gewicht | 33200 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl Faseranschlüsse | 4 |
 | Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Leistungen | Typ | NAS |
 | Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
 | Backup-Funktion | Ja |
 | Web-basiertes Management | Ja |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
 | Hot Spare | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (3U) |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Produktfarbe | Silber |
 | LED-Anzeigen | Ja |
Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Speichermedium | Installierte Speichertreiber | Ja |
 | Gesamte installierte Speicherkapazität | 64 TB |
 | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 16 |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 16 |
 | Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | Speicherkapazität | 4000 GB |
 | Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS) |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
 | Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Software | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
 | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |