Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh GR II 16,2 MP CMOS 4928 x 3264 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh GR II 16,2 MP CMOS 4928 x 3264 Pixel Schwarz
Ricoh GR II 16,2 MP CMOS 4928 x 3264 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71102958
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     15038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
ricoh digitalcamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv
Brennweitenbereich
2.8 - 16 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
0.3 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
18.3 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
320 Schüsse
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Akku-/Batterietyp
Battery
Akkuladezeit
0.45 h
Batteriestandsanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Manuell, Natürlich, Schatten
Aufnahmemodi
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Bild, Programm, Sensitivity priority, Blendenautomatik
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.2 - 0.3 m
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Camera Verschlussintervall
4 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
AF-Objekterkennung
Gesicht
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720 Pixel
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@24fps, 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24PsF, 1920x1080@25PsF, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
AVC, MPEG4
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
34.7 mm
Höhe
62.8 mm
Gewicht
221 g
Gewicht (mit Batterie)
251 g
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkapazität
54 MB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
25600
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 25600
Belichtungssteuerung
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
Bildqualität
Megapixel (ca.)
16.2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4928 x 3264 Pixel
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Lage des Bildstabilisator
Linse
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3
Megapixel insgesamt
16.9 MP
Bildsensorgröße (B x H)
23.7 x 15.7 mm
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,00*
€ 1.026,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,17*
€ 1.025,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,86*
€ 995,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,46*
€ 972,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,57*
€ 926,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.