Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 20 7414 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 20 7414 Lochsäge Bohrer
Cimco 20 7414 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70742401
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Kupfer, Edelstahl, Stahl, Holz
Produktfarbe
Rot
Schaftmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schnitttiefe (max.)
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 14mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207588
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.