Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 264-901/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 264-901/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 264-901/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70726317
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-901/000-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
6.7 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,24469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.