Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 209-645/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 209-645/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-645/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70726054
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-645/000-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
7.99 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,92519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.