Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY D123S Drahtschere Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D123S Drahtschere Links
BESSEY D123S Drahtschere Links
BESSEY D123S Drahtschere Links
BESSEY D123S Drahtschere Links
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70724650
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D123S
EAN/GTIN:
     4010220030981
Suchbegriffe:
Bandeisenschere
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Links
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D122A
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.