Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY D27L Drahtschere Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D27L Drahtschere Gerade
BESSEY D27L Drahtschere Gerade
BESSEY D27L Drahtschere Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70724645
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D27L
EAN/GTIN:
     4010220000076
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D114-250
ab € 11,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
D214-250
ab € 17,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27
ab € 22,71*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29SS-2
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.