Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0283640 Herst.-Nr.: 1437106 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 12-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, mit geraden Lötstiften Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Stecker | M12 | | Produktfarbe | Edelstahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Einbaustecker, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, einbaustecker 12 pol |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,86* | € 15,16* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,0035* | € 15,2335* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,5535* | € 15,9135* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,38* | € 16,80* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,48* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 303,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|