Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder 12-polig M12 SACC-DSI-MS #1437106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder 12-polig M12 SACC-DSI-MS #1437106
Einbausteckverbinder 12-polig M12 SACC-DSI-MS #1437106
Artikel-Nr.:
     6012-41265326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437106
EAN/GTIN:
     4046356449618
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder 12-polig M12 SACC-DSI-MS #1437106

Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 12-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, mit geraden Lötstiften
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 15,17*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,9035*
€ 15,2335*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,5335*
€ 15,9135*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 16,81*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,9135*
€ 18,93707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,5335*
€ 17,29487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 318,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.