Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ Drahtverbinder M12 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ Drahtverbinder M12 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4147-M0592784
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1456543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, mit wasserblauem Kontaktträger, 8-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,81*
€ 10,85*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,862*
€ 10,882*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,2735*
€ 11,3435*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 11,95*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,00*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 217,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.