Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-DSI-FS-#1456543


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ Drahtverbinder M12 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3461-S41140765
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1456543
EAN/GTIN:
     4046356617239
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 85 ... 85°C, Bemessungsspannung 30V, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Nickel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP65, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, Geschirmt,
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 8pol, sensorsteckverbinder, Einbausteckverbinder, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,82*
€ 10,77*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,842*
€ 10,802*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,3135*
€ 11,2835*
Lager 3461
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 11,94*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,95*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 238,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.