| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-70723475 Herst.-Nr.: 1456093 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M10-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 4 x 0,25 mm² Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | M8 | | Kabelfarbe | Multi | | AWG Kabelgröße | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 4-polig m8, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig |
| | |
| |