Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer EXA M8 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Fischer EXA M8 Stahl
Fischer EXA M8 Stahl
Fischer EXA M8 Stahl
Fischer EXA M8 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70722108
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97733
EAN/GTIN:
     4006209977330
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Befestigungen in ungerissenem Beton. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Befestigungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet.

- Die zwei Clips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
- Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils.
- Die Kurzversion EXA K erlaubt aufgrund der geringen Verankerungstiefe die Verwendung in dünnen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M8
Material
Stahl
Typ
Schließendstab
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 150.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8548* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,0948*
€ 1,30281
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,0748*
€ 1,27901
pro Box
ab 150 Boxen
€ 1,0468*
€ 1,24569
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,0068*
€ 1,19809
pro Box
ab 450 Boxen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9468*
€ 1,12669
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,9068*
€ 1,07909
pro Box
ab 1500 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.