Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-310 Intel® Celeron® 25,6 cm (10.1 Zoll) 1280 x 800 Pixel Touchscreen 2 GB DDR3L-SDRAM SSD All-in-One-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-310 Intel® Celeron® 25,6 cm (10.1 Zoll) 1280 x 800 Pixel Touchscreen 2 GB DDR3L-SDRAM SSD All-in-One-PC Schwarz
Advantech UTC-310 Intel® Celeron® 25,6 cm (10.1 Zoll) 1280 x 800 Pixel Touchscreen 2 GB DDR3L-SDRAM SSD All-in-One-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70702664
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-310GP-ATB0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Komplettsysteme
Advantech Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
RMS-Leistung
2 W
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 500
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
200 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
650 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x5A85
Anzahl der Rechenwerke
12
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
251 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
32.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
170 mm
Gewicht (mit Ständer)
1120 g
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Prozessor Besonderheiten
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
24 x 31 mm
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
UART
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
ARK Prozessorerkennung
95598
Energie
Netzteilstärke
36 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Speicherlayout
1 x 2 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI IP 65
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N3350
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Systembus-Rate
5 GT/s
Thermal Design Power (TDP)
6 W
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessorsockel
BGA 1296
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Apollo Lake
Prozessor-Serien
Intel Celeron N3000 series
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
6
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 4x1
Tjunction
105 °C
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
4 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
LPDDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1866,2400 MHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Panel-Typ
TFT
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84713000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,28*
€ 663,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,67*
€ 657,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,80*
€ 643,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,32*
€ 587,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
THINCLIENT-01
ab € 11,56*
Zubehör
Neomounts by Newstar
THINCLIENT-20
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.