Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop Printer 30 Traditionell Nachrichten-Stempel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colop Printer 30 Traditionell Nachrichten-Stempel Kunststoff
Colop Printer 30 Traditionell Nachrichten-Stempel Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70383741
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     PR30G7.N
EAN/GTIN:
     9004362485551
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Traditionell
Typ
Nachrichten-Stempel
Stempelmaterial
Kunststoff
Prägungsgröße
18 x 47 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Volumen Farbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107183
ab € 3,45*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
144199
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.