Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop Printer 20 Traditionell Nachrichten-Stempel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colop Printer 20 Traditionell Nachrichten-Stempel Kunststoff
Colop Printer 20 Traditionell Nachrichten-Stempel Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70383718
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     PR20G7.N
EAN/GTIN:
     9004362487098
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Traditionell
Typ
Nachrichten-Stempel
Stempelmaterial
Kunststoff
Prägungsgröße
14 x 38 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Volumen Farbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E20BLS
ab € 1,49*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
138104
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.