Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607017469 Herst.-Nr.: 2 607 017 469 EAN/GTIN: 3165140958004 |
| |
|
| | |
| FEINBEARBEITUNG IN EINEM GROSSEN ANWENDUNGSSPEKTRU Fräser-Set für feine Holzbearbeitung in zahlreichen Anwendungsbereichen - Diverse Fräsergeometrien ermöglichen das Fräsen einer Vielfalt von Profilen in verschiedenen Materialien. - Gemäß Sicherheitsnorm DIN EN-847 - Easy-Pick-Einlage für schnelles und sicheres Handhaben der Fräser. Exklusive und robuste Box mit Klarsichtdeckel für perfekten Schutz der Fräser Das Fräser-Set verfügt über eine spezielle Easy-Pick-Einlage für schnelles und sicheres Entnehmen der Fräser am Schaft. Zum Set gehört ein exklusive und äußerst robuste Box, in dem die Fräser fest und sicher untergebracht und somit bei Lagerung und Transport perfekt geschützt sind. Der Klarsichtdeckel ermöglicht Sicht auf den Inhalt. Das Set ist in drei Ausführungen mit jeweils Schaftdurchmesser 6 mm, 8 mm oder ¼ Zoll erhältlich. Somit ist also das passende Set für jede gängige Handfräse gegeben. Weitere Informationen: Merkmale | Zahnmaterial | Hartmetall | | Geeignet für Materialien | Holz | | Arbeitsdurchmesser | 35 mm | | Arbeitslänge | 25 mm | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Anzahl | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 24,09* | € 29,84* | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 24,02* | € 29,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 24,10* | € 29,88* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 24,90* | € 30,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 25,23* | € 31,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,09* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|