Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 79579 Drahtverbinder IDC Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 79579 Drahtverbinder IDC Blau, Grau
Goobay 79579 Drahtverbinder IDC Blau, Grau
Goobay 79579 Drahtverbinder IDC Blau, Grau
Goobay 79579 Drahtverbinder IDC Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70358364
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     79579
EAN/GTIN:
     4040849795794
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
Adapter RJ-45
Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei)
Der Kabelverbinder ist ausgelegt für eine 8-adrige Verbindung, Verlängerung, Reparatur oder Umverlegung von Daten-/ LAN Kabeln Cat. 6 oder 6A und macht klobige Connection-Boxen überflüssig. Einfachste Konfektionierung ohne Spezialwerkzeuge und problemloses Verlängern in Kabelschächten bei geringem Platzbedarf Abmessungen (B x H x L) 18 x 26 x 39 mm. vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguß, beiseitig mit Zugentlastungen ausgestattet ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Stecker
IDC
Produktfarbe
Blau, Grau
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Zink
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
15217
ab € 2,35*
Zubehör
Goobay
44416
ab € 5,10*
Zubehör
Goobay
71411
ab € 3,95*
Zubehör
Goobay
71412
ab € 4,22*
Zubehör
Goobay
71413
ab € 5,65*
Zubehör
Goobay
79566
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.