Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Klettband
>
Artikel
FASTECH B16-STD000010 Gurt Universal Velcro Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-70240862
Hersteller:
Fastech Europe
Herst.-Nr.:
B16-STD000010
EAN/GTIN:
7640108886101
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
10000 mm
Breite
16 mm
Gewicht
157 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Velcro
Produktfarbe
Weiß
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Gurte
Weitere Suchbegriffe:
Klettstreifen
,
Klettverschluss
,
klettband weiß 16 mm
,
klett band
,
klett-band weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,34*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,34*
€ 32,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt