Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 0538 Griffmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 0538 Griffmeißel
Cimco 13 0538 Griffmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70174297
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     130538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
26 mm
Länge (mm)
275 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Griffmeißel
Schnittkantentyp
Abgeschrägte Kante
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Braun
Materiallgriff
Holz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
130524
ab € 15,52*
Ähnlich
Cimco
130530
ab € 16,54*
Ähnlich
Cimco
13 0534
ab € 18,29*
Ähnlich
Cimco
130536
ab € 19,15*
Ähnlich
KIRSCHEN
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.