Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 0524 Griffmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 0524 Griffmeißel
Cimco 13 0524 Griffmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70152045
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     130524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
10 mm
Länge (mm)
245 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Griffmeißel
Schnittkantentyp
Abgeschrägte Kante
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Braun
Materiallgriff
Holz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
130530
ab € 16,49*
Ähnlich
Cimco
13 0534
ab € 18,37*
Ähnlich
Cimco
130536
ab € 19,20*
Ähnlich
Cimco
130538
ab € 20,34*
Ähnlich
KIRSCHEN
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.