Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred 92Cs Aktenvernichter Streifenzerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred 92Cs Aktenvernichter Streifenzerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 92Cs Aktenvernichter Streifenzerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 92Cs Aktenvernichter Streifenzerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 92Cs Aktenvernichter Streifenzerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 92Cs Aktenvernichter Streifenzerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 92Cs Aktenvernichter Streifenzerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69077637
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     1719301
EAN/GTIN:
     0043859733071
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Automatischer Rücklauf
Stoppt im Falle eines Papierstaus und gibt das Papier rückwärts wieder aus

Schlaf Modus
Schaltet bei Nicht-Gebrauch auf Stand-By

SilentShred
Minimiert Geräuschbelästigungen und ist ideal für Großraumbüros

SafeSense Technologie
Stoppt automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
377.8 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
571.5 mm
Gewicht
12930 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 38 mm
Korbvolumen
25 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Sichtfenster
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Arbeitszyklus
30 min
Sicherheit
SafeSense
Produktfarbe
Schwarz
Eintrittsbreite
230 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.