Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 7501910 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso 7501910 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Intenso 7501910 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Intenso 7501910 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Intenso 7501910 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Intenso 7501910 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-6243
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7501910
EAN/GTIN:
     4034303027118
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
+ ​Mehrzweck-Batterie: für alle Anwendungen geeignet
+ Ideal für den Gebrauch im Alltag
+ Hervorragende Performance
+ Höchste Sicherheit durch IEC-Zertifizierung
+ Gewohnt hohe & zuverlässige Intenso Qualität
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Zertifizierung
2006/66/EC, IEC60086-1-2, IEC60086-5
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
11 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
56
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,13*
€ 7,65*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 7,66*
7 Tage
46
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,27*
€ 20,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,10*
€ 23,22*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.