Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa AWK-1131A-EU WLAN Access Point 300 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa AWK-1131A-EU WLAN Access Point 300 Mbit/s Silber
Moxa AWK-1131A-EU WLAN Access Point 300 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68773258
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     AWK-1131A-EU
EAN/GTIN:
     5711783430827
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Verbinder
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
307 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES,HTTPS,SSH,SSL/TLS,WPA-TKIP
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Management-Protokolle
DHCP Server/Client, DNS, HTTP, IPv4, LLDP, Proxy ARP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, Syslog, TCP/IP, Telnet, UDP, VLAN, Wireless Search Utility, MXview, MXconfig
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
54 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 5.700 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Kanalabstand
20 MHz
Automatische Kanalwahl
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS,OFDM
Modulation
DSSS,OFDM
VLAN-Unterstützung
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Übermittlungsleistung
23 dBmW
Empfängersensitivität
Typ. -90 @ 6 Mbps Typ. -88 @ 9 Mbps Typ. -88 @ 12 Mbps Typ. -85 @ 18 Mbps Typ. -81 @ 24 Mbps Typ. -78 @ 36 Mbps Typ. -74 @ 48 Mbps Typ. -72 @ 54 Mbps
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 48 V
Eingangsstrom
0.56 A
Stromverbrauch (max.)
6.96 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Schuld, LAN, Link, Leistung, Status, WAN
Zertifizierung
EMC, EMI, EMS
Weitere Suchbegriffe: moxa accesspoints, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,05*
€ 659,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,00*
€ 659,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,05*
€ 643,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,41*
€ 622,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,83*
€ 585,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.