Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom RIDER 50 WE Navigationssystem Fixed 10,9 cm (4.3 Zoll) LCD Touchscreen 280 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TomTom RIDER 50 WE Navigationssystem Fixed 10,9 cm (4.3 Zoll) LCD Touchscreen 280 g Schwarz
TomTom RIDER 50 WE Navigationssystem Fixed 10,9 cm (4.3 Zoll) LCD Touchscreen 280 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68750529
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1GF0.054.01
EAN/GTIN:
     636926102186
Suchbegriffe:
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Spurführung
Ja
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Bulgarisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, SER, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
Sprachbefehl
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Andorra, Österreich, Belgien, Denmark, Deutschland, Gibraltar, Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Westeuropa
GPS-Typ
Motorrad
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Breite
136.8 mm
Tiefe
88.4 mm
Höhe
30.5 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
965 g
Energie
Energiequelle
USB
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
GPS-Leistungen
Antenne
Intern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.