Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6136 Prozessor 2,4 GHz 12 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6136 Prozessor 2,4 GHz 12 MB L3
HPE AMD Opteron 6136 Prozessor 2,4 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6851450
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     583753-001
EAN/GTIN:
     5711045846762
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
AMD Virtualization Technology
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
6136
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Stepping
D1
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,04*
€ 1.247,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,06*
€ 1.243,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,27*
€ 1.203,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,03*
€ 1.176,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,52*
€ 1.128,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.