Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", schwarz
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", schwarz
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", schwarz
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", schwarz
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", schwarz
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", schwarz
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", schwarz
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6834192
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130042
EAN/GTIN:
     7666231300420
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Schaffen Sie neue Transfer- und Speicherlösungen für wichtige Daten.
Installieren Sie eine ungenutze oder neue Festplatte in ein MANHATTAN Externes Gehäuse und erweitern Sie die Speicherkapazitäten für Notebooks und Desktop Computer. Die widerstandsfähige zweiteilige Konstruktion schützt das 2.5" Laufwerk vor den kleinen Beschädigungen im täglichen Umgang. Mit dem integrierten, flexiblen USB Kabel läßt es sich schnell anschließen und eignet sich hervorragend für unterwegs. Windows und Mac Kompatibilität und Plug and Play machen das MANHATTAN Externe Gehäuse zu einer vielseitigen Speicherlösung, die ohne Netzteil oder zusätzliche Kabel und Adapter auskommt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
220 g
Kabellänge
0.32 m
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista Mac OS 9.2+
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Chipsatz
MA6116
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Integriertes USB-Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.