Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser CL 10 Koaxialkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser CL 10 Koaxialkabel 10 m Schwarz
Sennheiser CL 10 Koaxialkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68326838
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     506263
EAN/GTIN:
     4044155095463
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
0.2 mm
Logistikdaten
Gewicht (innerer) Versandkarton
455 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.